曜日別特売
CDG1GN20-100-M9B 耐水性向上シリンダ  CDG1GN20 SMC 51630582

耐水性向上シリンダ CDG1GN20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)100注文コード51630582品番CDG1GN20-100-M9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形片ロッドストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側フランジ形形式ラバークッション使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする