星光産業
星光産業の カーアクセサリー
星光産業の シフトノブ/ペダル
エキステンション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51631188
品番
ET-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
最適なシフトポジションにカスタマイズ。高級焼付け塗装仕上げ。全長70ミリのストレートタイプ。
用途
車内小物
色
ブラック
タイプ
全長70mmのストレート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×15×15
仕上
焼付塗装
ねじサイズ
12mm×1.25