用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます
付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書
材質本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス
電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり
容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30
本体質量(g)約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×195
耐熱温度(℃)保存瓶:60
充電時間(時間)約1.5
使用可能回数満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)