曜日別特売
04N5065A 【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ 岩崎製作所 51639764

04N5065A 【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ 岩崎製作所 51639764
04N5065A 【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ 岩崎製作所 51639764
04N5065A 【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ 岩崎製作所 51639764

【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード51639764品番04N5065A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです
口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております
吐出側はガスネジ(PF)です。

用途
消防・防災・放水・排水・整備・消火活動
材質アルミ製形状ネジ式呼び径50×65A口径65
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しており、商品はネジ式となっております。サイズはJIS規格に準しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする