‐ 超吸収キッチンタオル シートタイプ100W2P エリエール 51649300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

‐ 超吸収キッチンタオル シートタイプ100W2P エリエール 51649300
‐ 超吸収キッチンタオル シートタイプ100W2P エリエール 51649300
‐ 超吸収キッチンタオル シートタイプ100W2P エリエール 51649300

超吸収キッチンタオル シートタイプ100W2P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100組×2個)注文コード51649300品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ロールタイプ4本分と同枚数なのに、コンパクト!
エンボス加工シートの厚みを向上させ、メーカー従来品よりも吸収力アップを実現
水や油をたっぷり吸収して、やぶれにくい!
野菜の水切りや揚げ物の油きりに。
片手で最後まで取り出しやすい!メーカー独自の取り出し口
電子レンジにも使用可能
パルプ100%

シートサイズ(mm)230×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 調理や手を拭くとき
サービス業

会社のキッチンで使用しています。コロナ禍以降、タオルだけではなくペーパータオルでも手を拭けるようにしましたが、キッチンにキッチンペーパーとペーパータオルの2種類を置くのは場所をとるし、ロールのキッチンペーパーは片手でとるのが難しいため、兼用できるものを探しました。こちらは厚みも十分にありどちらの用途にも満足しています。ただし取り扱いしている店が少ないのでネットで買うにしろ送料無料になるまでまとめ買いするので保管場所の確保がネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする