ワンタッチレール ボルト&ターンナットセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51649336 品番 303-0045
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ワンタッチレール固定時に裏側にナットを固定できない場所など取付に悩みます。そこでターンナットを取付け用にボルトとセットで設定。ワンタッチレールの色に合わせ2カラーを設定。ナットで組める場所にはボルト&ナットの組み合わせで、ナットを組みにくい場所にはこのセットの利用で取付時の悩みを解決!
ボルト:ステンレス製 M8×30/ナット:亜鉛ダイカスト/フランジ:ステンレス
自動車内装軽量部品取付用
取付用下穴:12.5mm
対応板厚:0.5-6.0mm

ステンレス ブラック 対応板厚(mm)0.5-6.0
注意
※ターンナットは再利用不可.取り付ける中空体の変形荷重も併せて考慮願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする