トイレットペーパー×1個の中に非常用トイレ6回分が入った真空パックの防災備蓄。
水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。
ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。
高吸収ポリマー使用で、わずか6gでも1000mlを固化できる性能です。
凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封され、トイレットペーパーの芯に凝固剤と汚物処理袋が収納されています。
トイレットペーパーは厚みのある4枚重ねで、1巻15mあり、20〜25回分使用可能です。
未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。
凝固剤は高吸収ポリマー、抗菌剤、消臭剤入りで確かな品質を確認済みです。
トイレットペーパーは再生紙100%使用。エコで環境に優しい商品です。
コンパクト設計で保管場所にも困りません。
アルミパックされていますので、水害や害虫、カビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。(15年保証)
1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。