真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6回分×50パック) 注文コード 51649476 品番 BR-380
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

トイレットペーパー×1個の中に非常用トイレ6回分が入った真空パックの防災備蓄。
水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。
ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。
高吸収ポリマー使用で、わずか6gでも1000mlを固化できる性能です。
凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封され、トイレットペーパーの芯に凝固剤と汚物処理袋が収納されています。
トイレットペーパーは厚みのある4枚重ねで、1巻15mあり、20〜25回分使用可能です。
未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。
凝固剤は高吸収ポリマー、抗菌剤、消臭剤入りで確かな品質を確認済みです。
トイレットペーパーは再生紙100%使用。エコで環境に優しい商品です。
コンパクト設計で保管場所にも困りません。
アルミパックされていますので、水害や害虫、カビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。(15年保証)
1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。

用途備蓄用、防災。災害時のトイレ処理用、野外活動時に。 セット内容[トイレットペーパー(4枚重ね)、抗菌消臭凝固剤(6g×6包)、簡易汚物処理袋×6枚]×50 材質トイレットペーパー:紙 凝固剤:高吸水ポリマー、抗菌剤 寸法(mm)約110×120/個(真空時) 個装アルミパック 質量(g/パック)153 保存期間(年)15 使用可能回数300回分
注意
※汚物処理袋は繋がっているので、点線にしたがって手で切り離してからお使いください。

商品説明動画

【公式】抗菌非常用トイレ 使い方【防災】
【公式】抗菌非常用トイレ 粉末・アルミパック【防災】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする