アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋)
注文コード
51652520
品番
11421663
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
熱湯や水を注ぐだけで簡単に、もちもちおこわができます。
熱湯15分(水60分)で簡単調理
国産米100%使用
長期保存が可能(5年)
特定原材料等28品目不使用
ハラール認証商品
付属品
スプーンつき
仕様
国産米100%使用、水量:170mL
種類
舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
容量(g)
大盛り1杯分:できあがり約230g
カロリー(kcal)
1袋あたり:364
保存期間(年)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650