FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536

FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536
FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536
FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536
FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536
FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536
FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536
FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536
FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536
FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536
FRG-D-L-CNV マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト 51653536

マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
クロスネイビー
内容量1台注文コード51653536品番FRG-D-L-CNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット!
新色4色追加しました!
お部屋にあった柄とお色からお選びいただけます。
極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!
ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪

用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)2.4クロスネイビー寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×2500
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき455/税込501
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする