キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 51655505 品番 7CGW93226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

研削スピードに特化

用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度#36 厚さ(mm)4.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
溶接ビード・スパッタ清掃、鋼材加工
製造業

キュービトロン2を使ってたがこちらをお試し。
性能は格段に上がってますね。同業者にも薦めたが好評。何より持ちが良いです。緑の砥石の5倍は使えるし性能低下も少なく最後まで削れる。
1枚当たりの金額は高いが性能と持ちを考えればむしろ安いとすら思える。

1人が参考にしています
2025-03-27
用途:
農機具のメンテナンス
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

溶接後の仕上げに使っています
例えが微妙なのですが「(グラインダーの)自重で削れてゆく」
みたいな感覚です
さくさく削れて快適です
お値段通り、、と言ってはアレですが笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする