3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研削砥石
3M(スリーエム)の オフセット砥石
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
51655514
品番
7DCGW96142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
製品寿命に特化
用途
より耐久性の求められる重研削作業に
粒度
#36
厚さ(mm)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
外径(mm)
180
穴径(mm)
22.23
関連資料:
製品カタログ(3.33MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページ
に掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『
クーポンのご利用方法について
』をご参照ください。
商品説明動画
参考になった