曜日別特売
A-77213 バッテリBL1050B マキタ 51656686

バッテリBL1050B

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード51656686品番A-77213
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場
腕への負担を軽減し、快適お掃除
手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比
長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比
バッテリ残容量表示付

質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする