フジクニ 高規格ロング基礎パッキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 51666346 品番 FKG-100-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高規格の通気パッキンです。施工時に起こるズレや経年変化によるズレを防止します。
アンカーボルトにがっちり固定でき、アンカーボルトのズレにも対応するアンカーアジャスター付。
独自構造の連結爪と5mmピッチの連結用スリットで直線、L字、T字などの自由自在な連結が可能です。
3mm幅の通気断面なので虫の侵入を防ぎます。
上部、横からも墨がよく見えるデザインなので施工がしやすい商品です。
フジクニの気密シール(別売)は、簡単に着脱できる仕組みです。通気パッキンが気密パッキンに早変わりします。

用途基礎パッキン 長さ(mm)900 幅(mm)100 高さ(mm)21
関連資料:製品詳細書類(1.14MB) 取扱説明書:(1.01MB)
注意
※切断箇所を角柱及び端柱の下に敷かないでください。(角柱は最も荷重が加わる、重要な箇所です)
※破損の恐れがありますのて、強い衝撃を加えないで下さい。
※土台通気以外には使用しないて下さい。
※幼児や子供の手が届かない所に保管して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

株式会社ティ・カトウ製品「フジクニ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする