ティカトウ
ティカトウの 木造住宅接合金物
ティカトウの 基礎パッキン
フジクニ用気密シール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
注文コード
51666364
品番
FKG-AT21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フジクニ用の着脱式気密シールです。
用途
基礎パッキン用気密シール
長さ(mm)
900
幅(mm)
5
高さ(mm)
26
関連資料:
製品詳細書類(1.14MB)
取扱説明書:
(1.01MB)
注意
※気密シールは基礎の内側のみに使用してください。(土台下側の換気を確保して腐食を防止します)
※接着前に基礎天端及び側面のゴミ、砂等を落として下さい。
※両面テ ー プの剥離紙を測がして基礎天端の側面にしっかり貼って下さい。
※モルタル止めは通気バッキンの時は使うが、気密シールを使う時は使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
株式会社ティ・カトウ製品「フジクニ」
参考になった