耐震座金 タイトニック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード51666380 品番TZ12SE-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

木やせに追従し、マジックリングの"クサビ効果"で緩まない座金!増し締めが不用です。
木痩せに追従して締め付けます。内蔵のマジックリングがスプリングの力で押されてボルトを引き寄せ、マジックリングが締め付けて緩みません。
振動で締まります。地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強いです。
軽い締め付け力で大きな力に耐える(締付トルク:10N・m〜30N・m)ので、木と人に優しいです。

用途
木造住宅の構造部分の接合にご使用ください
105mmまでの木材及び乾燥材料用
材質亜鉛めっき鋼板/ポリカーボネイト 高さ(mm)16 ねじ長さ(mm)20(座堀25) 外径(Φmm)47 対応幅(mm)木痩せ:4 適応Zボルト12
関連資料:製品詳細書類(0.63MB) 取扱説明書:(0.51MB)
注意
※ナットをきつく締め付けた後に外すのは非常に困難です。取付けを間違えないようにご注意ください。
※締めすぎは木材やネジ山を炒めるだけで、木痩せ対策にはなりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

緩まない座金「タイトニック」株式会社ティ・カトウ製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする