グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3500個) 注文コード51666434 品番TG1216D(ケース)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!
アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。
確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。
取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。

用途アンカーボルト支持器具 材質ポリプロピレン 寸法D(mm)17 寸法W(mm)31.3 H(mm)20.6 適応Z12アンカーボルト・異形鉄筋D16
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

株式会社ティ・カトウ製品「グリッパー」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする