曜日別特売
TG1616D(ケース) グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 51666468

TG1616D(ケース) グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 51666468
TG1616D(ケース) グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 51666468
TG1616D(ケース) グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 51666468
TG1616D(ケース) グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 51666468

グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード51666468品番TG1616D(ケース)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!
アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。
確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。
取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。

用途アンカーボルト支持器具材質ポリプロピレン寸法D(mm)23寸法W(mm)36.8H(mm)20.6適応M16アンカーボルト・異形鉄筋D16
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

株式会社ティ・カトウ製品「グリッパー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする