HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51700890 品番SMRT001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,980
販売価格(税別)
3,618

数学大国インド発!Smartivityは、子どもたちの『好き!』を見つけて「得意」を育むDIY型のSTEAMトイ。
ノリやテープなどの器具は一切不要で、パズルのように発射台を組み立てて紙飛行機を飛ばす「遊び」と、飛ぶ仕組みを理解していく「学び」を融合した遊んで学べる木製の「飛行機発射台」です。
日常ではイメージのしにくい油圧システムの概念を用いて水の力で紙飛行機を勢いよく発射することができるので、遊びながら航空力学や油圧システム、シザー構造など学べます。
自分で組み立てて完成した飛行機発射台を使って「バチンッ!」と勢いよく飛行機が飛ばすことによる達成感と自信、自分で考える楽しさが身に付きます。
何度も繰り返し飛ばして遊ぶなかで、知的好奇心が刺激され、紙飛行機の折り方を変えれば飛ぶ距離に変化が出て、完成後の遊び方に工夫ができるのも魅力。
本体も紙飛行機も自由に着色ができるので、アートのセンスも磨くことができます。
科学や工学に興味を持つ仕掛けがいっぱい。自ら疑問を感じて解消しようとする能力が身につきます。
組立時間は、約60〜120分です。

付属品日本語版説明書付属 材質ゴム/MDFボード(パイン材) 質量(g)600 寸法(cm)33×5×26 組立時間約60〜120分 適合年齢(歳)6〜

商品説明動画

Smartivity 「水の力で飛ばす飛行機発射台」の紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする