VIS-C20HDS-K HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機 51704460 VIS-C20HDS-K HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機 51704460 VIS-C20HDS-K HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機 51704460 VIS-C20HDS-K HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機 51704460

HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51704460 品番 VIS-C20HDS-K
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済
4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応
メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい
1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します
端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送
3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現
鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
高純度O.F.C.線使用

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ) 対応HEC、ARC、3D プラグ24金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K×2K解像度 ケーブル種類スリム/やわらか HDMI規格ハイスピード イーサネット対応 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする