辻一
辻一の 衣服関連
辻一の 衣類 利用者用
辻一の インナー 利用者用
尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
51710315
品番
SPMMOK-136GA-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
バレずにちょい漏れ対策!おしゃれな吸水パンツ。吸水部は超薄型の3層構造。
吸水部は身生地と同系色で自然。トイレがしやすい前開きタイプ。普段使いしやすい綿混素材。
用途
吸水パンツ、尿モレ対策パンツとして。ちょい漏れ/プチ漏れ/失禁対策/快適/下着/肌着/おしゃれ/お洒落/スタイリッシュ/セット
セット内容
グレー/ネイビー/ブラック 各1枚
材質
身生地:綿95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ナイロン50%・ポリエステル40%・ポリウレタン10%、吸水部(表側):ポリエステル100%
色
グレー/ネイビー/ブラック
サイズ
LL
ウエスト(cm)
94〜104
柄
和柄
吸収量(mL)
約25