紳士POLOトレッキングシューズ

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51776937 品番 PC9885
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

滑りにくい底材を使用しています。
軽い登山や散歩などワークシーンでも活躍する商品です。

ブラック サイズ(cm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51777007
2025-12-04
用途:
普段使用
建設業・工事業

今回、グレー色の25.5を購入しました。サイズ的にやや余裕がある感じですので、普段25.5を基準にされてる方は、小さいということはないように思います。
ただ、グレー色に限っては、商品写真と現物は色味が大きく違います。現物はもっとグレーです。商品写真が古いのかもしれません。

対象商品:
51776964
2026-03-01
用途:
建設作業
サービス業

普段は26cmを履いているのですが、きついのが嫌なので通販の時は26.5cmを買っているのだが、それでもきつかったので弟あげました
26cmがちょうどの人は27cmを選ぶ方が良いかもしれません

2025-07-29
用途:
普段靴用として
建設業・工事業

同メーカーの27pを履いていましたが、この靴はやや小さめに作られているのか27でも足が痛くなる位小さく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする