川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 家具用金物
川喜金物(SOWA)の 家具用つまみ
ポタリ―丸ツマミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51816469
品番
231F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用するセラミック製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ9mm
仕上
白