丸玉ツマミ(天然木シリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シオジクリアー 注文コード51817966 品番-
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る

【用途】天然木製のツマミです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。

付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ深さ】15mm 仕様シオジクリアー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする