川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 家具用金物
川喜金物(SOWA)の 家具用つまみ
ニューカットツマミ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ヘアーライン
注文コード
51818587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用するステンレス製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ10mm
色
ヘアーライン