保安道路企画
保安道路企画の 道路用品
保安道路企画の ガイドポスト
ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51823934
品番
6300046062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途
ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。
寸法(mm)
(平面)70×500、(凸面)100×500
色
反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)
800
色(本体)
ホワイト
注意
※接着剤、専用アンカーは付属しておりません。別途お買い求めください。(接着剤:TSS-3K、TSS-1K、TB-SS)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
【グリーンクロス】ソフトデリネーター ブラウン/ホワイト
参考になった