曜日別特売
CDJ2B10-100-M9BWSDPC 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC 51825751

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1CDJ2B10-100-M9BWSDPC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど306種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51825751
品番
CDJ2B10-100-M9BWSDPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,350

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51825751CDJ2B10-100-M9BWSDPC34070128CDJ2B10-100Z-M9BWSDPC-BCDJ2B10-100Z-M9BWSDPC-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34070128CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする