CDJ2B10-400-J79W 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC 51830913

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど95種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51830913
品番
CDJ2B10-400-J79W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51830913CDJ2B10-400-J79W22921685CDJ2B10-400Z-M9BW-ACDJ2B10-400Z-M9BW-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-400Z SMC 22921685標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-400ZSMC1個
¥11,980
税込¥13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする