曜日別特売
6PA78-JM リミットスイッチ azbil(旧:山武) 51831336

リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個仕様スパッタ対策形、レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト適合1LS材質ローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:ステンレス鋼注文コード51831336品番6PA78-JM
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様スパッタ対策形、レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト適合1LS材質ローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:ステンレス鋼幅(mm)-取付-サイズ-アクチュエータの種類-適合サイズ(Φmm)17.4×7.1材質(レバー部)-レバー長さ(mm)38.1適合電線径-材質(塗装)-サイズ(Φmm)17.4×7.1ローラー径(Φmm)-組み合せ適合品番-材質(ローラ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする