azbil(旧:山武)
リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
環境:耐食、使用温度:耐熱
適合
-
材質
-
注文コード
51835798
品番
LS-6PA116-LHM
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
環境:耐食、使用温度:耐熱
適合
-
材質
-
幅(mm)
ローラ:7.1
取付
ねじ(SUS製):六角ナット
サイズ
-
アクチュエータの種類
調節ローラレバー形
適合サイズ(Φmm)
-
材質(レバー部)
耐食アルミ
レバー長さ(mm)
38.1
適合電線径
-
材質(塗装)
耐食アルミ部:アルマイト(黒)
ローラー径(Φmm)
17.4
組み合せ適合品番
-
材質(ローラ)
黄銅