仕様追加処理なし
適合気体・液体 ただし受圧部材質SUS316Lの腐食性流体には適用不可
形状-
質量(kg)1.1
取付パネル埋込
タイプインテリジェント圧力センサ
規格JIS C 0920 クラス3 防雨形相当(壁取付形)
消費電力(W)7以下:最大負荷時 リレーオンおよび20mA出力にて
出力形態電流(4〜20mA)+リレー接点(SPDT)
電源電圧(V)DC12〜24 50/60Hz
測定対象-
防爆構造-
使用流体温度(℃)-20〜60(凍結のないこと)
各種認証EN61010-1、EN61326-1、EN61326-2-3
圧力レンジ0〜100kPa
検出部受圧部構造:シールダイアフラムによりオイル封入した隔膜構造、圧力検出素子:ピエゾ抵抗式 シリコン圧力検出素子