センサー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱帯処理付 タイプインテリジェント圧力センサ 電源電圧(V)AC100/200 50/60Hz 注文コード51887090 品番SPS300A201A11T
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は仕様・タイプ・電源電圧など156種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱帯処理付 適合気体・液体 ただし受圧部材質SUS316Lの腐食性流体には適用不可 形状- 質量(kg)1.1 取付壁取付 タイプインテリジェント圧力センサ 規格JIS C 0920 クラス3 防雨形相当(壁取付形) 消費電力(W)7以下:最大負荷時 リレーオンおよび20mA出力にて 出力形態電流(4〜20mA)+リレー接点(SPDT) 電源電圧(V)AC100/200 50/60Hz 測定対象- 防爆構造- 使用流体温度(℃)-20〜60(凍結のないこと) 各種認証EN61010-1、EN61326-1、EN61326-2-3 圧力レンジ0〜200kPa 検出部受圧部構造:シールダイアフラムによりオイル封入した隔膜構造、圧力検出素子:ピエゾ抵抗式 シリコン圧力検出素子
関連資料:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする