CDJP2D6-10D-X1666 ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D6 SMC 51936604

 

CDJP2D6-10D-X1666 ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D6 SMC 51936604
CDJP2D6-10D-X1666 ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D6 SMC 51936604

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51936604
品番
CDJP2D6-10D-X1666
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)

ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする