イチネンTASCO
イチネンTASCOの フレキシブルホース・ダクトホース
イチネンTASCOの ダクトホース関連部品
専用ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51940009
品番
TA747FK-C
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。
ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。
材質
ナイロン、ポリエチレン
仕様
固定バンド、先端補強、ベルトループ付き
長さ(mm)
343
幅(mm)
75
質量(g)
30.3