TA912TB ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda) 51941068

ワンタッチクリーナーES

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2kg)注文コード51941068品番TA912TB
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。
指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。
保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。

内容量(kg)2危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51941068
2023-01-18
用途: 作業後の手洗いに使用しています。
バイクハウスゼロ自動車・二輪車・自転車関連業

色々な洗剤を 試してみて この商品が 一番よかったです。 油汚れ落ちもよく 使用後もしっとり感が あります。手放せません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする