ブレーキマスターシリンダー[VRC] クランプ スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)14 仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ:18-16mm 注文コード51948515 品番VRC14A-17BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は径・仕様8種類から選べます 他の種類を見る

独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。
レバーの支点〜作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。
また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。
すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。

仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ:18-16mm タイプスタンダード(クランプ) 径(Φmm)14
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。
※シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする