WCE34BK-S エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 51949915

エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm、スタンダードサイズ(ラウンドタイプ)注文コード51949915品番WCE34BK-S
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキットに、待望のフル3D削り出しモデル”Erabolate(エラボレート)”が登場!
レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。
また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm、スタンダードサイズ(ラウンドタイプ)タイプスタンダード(クランプ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする