作業時は重たくなりますが 持ちや力強さは増しますので重宝しています。バッテリーに両側と底面に貼られている18Vバッテリーパックのシールが光沢があって安っぽく見えます。艶消しシールにした方が安っぽさは無くなると思いますが検討してみてはいかがですか?
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
学童野球での試合や練習中の熱中症対策としての扇風機に使用してます。時間が長いのでこのバッテリーだと4時間連続で使用でき替えのバッテリーが不要なのが助かりました。
モノタロウブランドの充電工具をいくつか使っています。インパクトやブロワーなどに使うには4.0Ahのバッテリーは重いですが、コードレスの扇風機は2.0Ahだと1日中はもたないので、こちらを使用しています。今回二つ目を買ったので、使いまわしできるようになって便利です。
モノタロウブランドの電動工具には必須です。またいくつかの他メーカーの電動工具とも共通で使えますので大変重宝しております。バッテリー自体も高品質のもののようで長持ちします。
充電スピードが早いので助かってますが、電気の消耗も早いですが
すでに2個あり、交互に使っていたが買い足して3つでのローテンション出来るようになった
ヒートガンを使用してステッカー剥がす時や、エアロパーツを貼り付け作業する時に必要になるので購入しました。長時間は使用できませんが、短時間で作業する場合は問題ないのでとても良い商品だと思います。
2個で使いまわしてます。
価格が手ごろなのでもう1個買い増す予定です。