アイメディア
アイメディアの 衣服関連
アイメディアの 衣類 利用者用
アイメディアの インナー 利用者用
尿漏れ安心ボクサーパンツ2色組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51954149
品番
1008787
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ちょっとした尿モレを吸収。サラッと快適。パッド部の5層吸水構造。
吸水量:約15cc
色
ブラック/グレー
サイズ
L
混率(%)
身生地:綿95、ポリウレタン5、ゴム部:ポリエステル45、ナイロン45、ポリウレタン10