クリモト(栗本鉄工所)
クリモト(栗本鉄工所)の フレキシブルホース・ダクトホース
クリモト(栗本鉄工所)の ダクトホース・ダクト管用継手
スパイラル異径チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51957825
品番
150×100
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛めっき鋼板
呼び径
150×100
寸法S(mm)
(差込長さ)60×60
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
30
寸法l(mm)
105
厚さt(mm)
0.6
寸法D'(mm)
Φ148
寸法d'(mm)
Φ98