カットテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード51961106品番1.1×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

EPDMを主成分とした加硫ゴムの裏面に非加硫層を圧延したテープです。
応力緩和作用があり、断熱材の仕舞部や目地処理等の補強張りとして使います。
テープ展開時の表側が接着剤塗布面(張付け側)になります。

用途補強張り用主成分EPDM幅(mm)100厚さ(mm)1.1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする