SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
ファインロックシリンダ CDLA2B100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
51964087
品番
CDLA2B100-125-D-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥101,420
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・オートスイッチ種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
125
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード