CDLA2B100-200-E ファインロックシリンダ CDLA2B100 SMC 51964157 CDLA2B100-200-E ファインロックシリンダ CDLA2B100 SMC 51964157

ファインロックシリンダ CDLA2B100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード51964157 品番CDLA2B100-200-E
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など50種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)200 作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする