用途漆器・工芸・上塗り色NO.91 黒仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性