用途鉄道車両色ホワイト(艶有)主な用途鉄部仕様【混合性(2液型)】良好:混合するのに支障がないこと、【テーピング性】常乾97H後、【塗膜の状態】良好:ワレ、フクレ、ハガレを認めないこと配合A液:B液:シンナー=4:1:2~3、B液は08B液を使用してください。主成分ポリウレタン塗料粘度10~14秒(岩田カップNK-2)指触乾燥時間(分)10~20危険等級Ⅲ希釈【シンナー】シンナーはストロンシンナーを御使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L可使時間(時間)【30℃】6乾燥時間36時間、強制乾燥70℃×50分を目安危険物の性状非水溶性