ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 多点杖
愛杖 スリム四点杖 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51966977
品番
SSS-13
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)
66〜88
質量(g)
530
タイプ
伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応