CDLA2DH100-100-D ファインロックシリンダ CDLA2DH100 SMC 51972891 CDLA2DH100-100-D ファインロックシリンダ CDLA2DH100 SMC 51972891

ファインロックシリンダ CDLA2DH100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード51972891 品番CDLA2DH100-100-D
参考基準価格(税別)¥99,060 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はオートスイッチ種類など2種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)100 作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック 材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする