ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの LED電球
ハタヤリミテッドの ビームランプタイプLED電球
45WLED電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52128677
品番
LDR45N-H110
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
45WLED作業灯用LED電球です。
口金
E39
光源色
昼白色
入力電圧(V)
AC90〜240
定格消費電力(W)
45
全光束(Lm)
5400
用途
45W作業灯の交換球として
トラスコ品番
183-0295
質量(kg)
0.66
色温度(K)
5000
アズワン品番
64-4652-98
LED寿命(時間)
約40000
ビーム角度(°)
110
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません