AMJ-2317 ねずみのANDY ホーローデザートスプーン 豊琺瑯 52131234 AMJ-2317 ねずみのANDY ホーローデザートスプーン 豊琺瑯 52131234 AMJ-2317 ねずみのANDY ホーローデザートスプーン 豊琺瑯 52131234 AMJ-2317 ねずみのANDY ホーローデザートスプーン 豊琺瑯 52131234 AMJ-2317 ねずみのANDY ホーローデザートスプーン 豊琺瑯 52131234 AMJ-2317 ねずみのANDY ホーローデザートスプーン 豊琺瑯 52131234

ねずみのANDY ホーローデザートスプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52131234 品番AMJ-2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がり

用途ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。におい移りが少なく衛生的です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質ステンレス鋼/ホーロー仕上 形状デザートスプーン 質量(g)約40 長さ(cm)17.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×17.4×2.4
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする