豊琺瑯
豊琺瑯の テーブルウェア(卓上備品・食器)
豊琺瑯の グラス・食器・カトラリー
豊琺瑯の 箸・カトラリー・箸置き
スヌーピー ホーローデザートフォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52131338
品番
SNJ-2322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がり
用途
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。におい移りが少なく衛生的です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
ステンレス鋼/ホーロー仕上
形状
デザートフォーク
色
ジャンピング
質量(g)
約36
長さ(cm)
18.4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約2.5×18.4×2.4
食器の種類
洋食器
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。